CONDOR USA INC PressureSwtch Diaphragm 1NO/1NC

Sebelum PPN:
Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pressure Switch Differential 4.4 to 112 psi Range 2.9 to 116 psi Port Type 1-Port 1/4 in FNPT Contact Form 1NO/1NC NEMA Rating 1 Actuation Type Diaphragm Action Standard Series MDR-F Factory On/Off Setting 30/60 psi AC Contact Rating 15 A @ 250 V DC Contact Rating 6 A @ 12 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan