ALTRONIX Power Conversion Module

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Voltage boosters and regulators amplify or regulate power used to operate electromagnetic locks. They maintain consistent energy levels and protect locks from damaging electrical surges, spikes, or other fluctuations.
Feature
Power Conversion Module 24Vdc- 12Vdc@3A Terminal Type Power Conversion Module Material Plastic Length 1.63 In Width 2.38 In Height 1.00 In Input Voltage 24VDC Voltage OUTPut 12VDC OUTPut Current 3A Amps

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan