Non Brand Polyurethane Stool

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp6.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stool Weight Capacity 300 lb Seat Height Range 16 1/4 in to 21 1/2 in Seat Depth 13 in Seat Width 13 in Color Black Material Polyurethane Base Polished Cast Aluminum Features 360 Degrees Control Soil and Puncture Resistant Includes Not Applicable Standards ANSI/BIFMA CAL 117

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan