Non Brand Polystyrene Sheet

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp5.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Polystyrene Sheet Polystyrene Grade Standard Plastic Length 8 ft Plastic Width 4 ft Plastic Thickness 0.0625 in White Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 4 400 psi Impact Strength 1.2 ft-lb/in Friction Coefficient 0.3 Water Absorption 0.1 Percent Temperature Range -40 Degrees to 180 Degrees F Plastic Density 1.03 g/cc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan