Adam Equipment Timbangan Meja Hitung Platform Tahan Air (Timbangan Penghitung Tahan Cuci)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900 - Rp47.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bench Scale Scale Application Industrial Scale Type Washdown Scale Display LCD Weighing Surface Depth 19 3/4 in Weighing Surface Width 15 3/4 in Weight Capacity 330 lb Weighing Units kg g lb oz lb/oz N Custom Scale Graduations 10 g/0.02 lb Overall Width 15 3/4 in Overall Depth 23 3/4 in Overall Height 40 5/8 in Weighing Surface Height 3 1/2 in Basic Power Source Battery/Electric Bench Scale Type Washdown Bench Scale Display Type LCD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan