ABILITY ONE Plastic Shelving Open Style HDPE

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Plastic Shelving Gray Frame Material HDPE Load Capacity per Shelf 75 lb Whole Unit Load Capacity 375 lb Number of Shelves 5 Overall Depth 18 in Overall Height 72 in Overall Width 36 in Shelf Configuration Add-On Shelf Style Open Shelving Material HDPE Assembled Unassembled

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan