Autonics Photoelectric Area Sensor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp44.999.900 - Rp48.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Photoelectric Area Sensor Housing Material Aluminum IP Rating IP65 Beam Spacing 20 mm Sensing Range 0.10 to 7.00m Number of Beams 44 Sensing Height 860 mm Circuit Type PNP Open Collector Power Source 12 to 24V DC Cable Connection 4 Pin M12 Cable Length 0.3 m Light Source Infrared LED Response Time 10 msec Current Consumption 120 mA Max Load Voltage 30V DC Max Load Current 100 mA Output Mode Light-On Overall Height 880 mm Width 28.6 mm Depth 22.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan