Non Brand PEI Sheet

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp139.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PEI Sheet PEI Grade Standard Plastic Length 24 in Plastic Width 24 in Plastic Thickness 0.375 in Amber Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 17 000 psi Impact Strength 0.5 ft-lb/in Friction Coefficient 0.42 Water Absorption 0.25 Percent Temperature Range -20 Degrees to 340 Degrees F Plastic Density 1.27 g/cc Plastic Hardness Rockwell M112

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan