Non Brand PEEK Sheet

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp339.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PEEK Sheet PEEK Grade Standard Plastic Length 6 in Plastic Width 6 in Plastic Thickness 1.25 in Beige Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 16 000 psi Impact Strength 0.6 ft-lb/in Friction Coefficient 0.32 Water Absorption 0.1 Percent Temperature Range -20 Degrees to 480 Degrees F Plastic Density 1.31 g/cc Plastic Hardness Rockwell M100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan