CARLISLE DINEX Pedestal Based Bowl

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp6.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pedestal Based Bowl Color Onyx Diameter 4 3/8 in Overall Width 4 3/8 in Overall Length 4 3/8 in Overall Height 2 3/8 in Product Type Pedestal Based Bowl Capacity 9 oz Material Polypropylene Pattern Turnbury Package Quantity 48

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan