BRADLEY Panel HDPE (Aksesoris Loker)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp7.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
End Panel For Sloping-Top Locker Color Gray Number of Panels Not Applicable Overall Depth 15 in Overall Height 72 in Overall Width 3/8 in Panel Construction Solid Panel Location End Product Type End Panel Finish Matte For Locker Top Sloped Material High Density Polyethylene Number of Locks Not Applicable Standards ADA Complaint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan