AMPCO Offset Pin Pointed

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Offset Pin Product Type Offset Pin Application Alignment Tip Type Pointed Tool Length 17 3/4 in Non-Sparking Yes Body Color Natural Body Material Aluminum Finish Nickel Plated Number of Pieces 1 Standards FM Approved Tip Length 0.94 in Tool Weight 4 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan