CONDOR Neck Wrap (Penutup Leher)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp179.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cooling neck wraps are soaked in water and tied around the neck to keep workers cool in hot weather.
Feature
Neck Wrap Style Neck Wrap Garment Type Neck Wrap Color Blue Material PVA Closure Type Tie Pattern Solid Size Universal Cooling Yes Soaking Time 1 min Overall Length 31 1/2 in Overall Width 4 in Cooling Method Evaporative - Soak Features Ideal for Wiping Away Dirt and Sweat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan