APPLETON ELECTRIC Mechanical Interlock

Sebelum PPN:
Rp77.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mechanical Interlock Circuit Breaker Amp Rating Not Applicable Circuit Breaker Type Not Applicable Current Rating 60 A Fuse Protection Non-Fused Fuse Type Not Applicable Hazardous Location Specification Not Applicable Locking Handle Yes NEMA Enclosure Rating 12 3 3R 4 4X Number of Poles 4 Number of Wires 3 Voltage Rating 600V AC Compatible Plug Manufacturer Part Number Not Applicable Disconnect Switch Yes Enclosure Lock Type Padlockable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan