Non Brand M3844 Aluminum Rectangle Tube

Sebelum PPN:
Rp419.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
M3844 Aluminum Rectangular Tube Aluminum 6063 T52 Rectangular 12 in Overall Length 3 3/4 in Inside Width 3/4 in Inside Height 4 in Outside Width 1 in Outside Height 0.125 in Wall Thickness Wall Thickness Tolerance +/-0.008 in Fabrication Extruded Heat Treatment Tempered Heat Treatable Heat Treatable Mechanical Finish Mill Yield Strength 21 000 psi Tensile Strength 27 000 psi 60 BHN Brinell Hardness 17 HRB Rockwell Hardness

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan