Non Brand M2860 Flat Bar Stock Aluminum

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
M2860 Aluminum Rectangular Bar Aluminum 3003 H14 Rectangular 6 ft Overall Length Length Tolerance +0.06 in/0 in 2 in Overall Width Width Tolerance +0.06 in/0 in 0.125 in Thickness Thickness Tolerance +/-0.002 in Fabrication Cold Rolled Heat Treatment No Heat Treatment Heat Treatable Not Heat Treatable Mechanical Finish Mill Yield Strength 16 000 psi Tensile Strength 22 000 psi 40 BHN Brinell Hardness 47 HRB Rockwell Hardness

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan