BUSSMANN Low Voltage Fuse

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp9.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Low Voltage Fuse CGL Series Class Not Class Rated Time-Delay Body Style Bolt-On Interrupt Rating 200kA at 600V AC 40kA at 250V DC Length 8.1875 in Diameter 2.375 in Body Material Fiberglass Dual Element Standards CE CSA C22.2 No 106

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait