Non Brand Funnel Long Stem

Sebelum PPN:
Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Long Stem Funnel Basic Material Glass Funnel Top Inside Diameter - Metric 150 mm Capacity - English 20.28 fl oz Body Material Glass Funnel Material Borosilicate Glass Autoclavable No USP Specification Type I Product Type Separatory Funnel For Use With Liquids Stem Length - Metric 150 mm Capacity - Metric 600 mL Stem Outside Diameter - Metric 15 mm Funnel Maximum Outside Diameter - Metric 150 mm Funnel Angle 60 Degrees ASTM Specification E1096 E438

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan