Non Brand Limit Switch Box

Sebelum PPN:
Rp5.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Limit Switch Box Contact Form SPDT For Use With 90C.75C/52-5SC-XX 90C1.0C/63-5SC-XX 90C1.5C/75-5SC-XX 90C2.0C/100-5SC-XX 90C2.5C/115-5SC-XX 90C3.0C/125-5SC-XX 90C4.0C/160-5SC-XX 90C.5C/52-5SC-XX AC Contact Rating 5 A @ 250 V 50 mA @ 250 V Electrical Connection M20 IP Rating IP65 Standards CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan