Sebelum PPN:
Rp999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ladle Overall Length 10 9/16 in Material Polycarbonate Finish Unfinished Handle Coating Uncoated Product Type Ladle Bowl Diameter 2 1/8 in Capacity 1 oz Color Black Pour Spout No NSF Certified Yes Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan