AIGNER Label Holder

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp859.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Holder Color Clear/Black Finish Smooth Label Attachment Type Slide-In Material Plastic Mounting Type Self-Adhesive Number of Label Holders 5 Overall Length 33 1/2 in Overall Width 1 1/8 in Product Type Label Holder Series EZ Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait