Non Brand K6310 AcetalHomopolSheet

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp29.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
K6310 Acetal Homopolymer Sheet Acetal Homopolymer Grade Standard Plastic Length 24 in Plastic Width 12 in Plastic Thickness 1.5 in White Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 9 500 psi Impact Strength 1 ft-lb/in Friction Coefficient 0.25 Water Absorption 0.2 Percent Temperature Range 32 Degrees to 185 Degrees F Plastic Density 1.41 g/cc Plastic Hardness Rockwell M94

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan