Non Brand K5807 PTFE Sheet

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp96.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
K5807 PTFE Sheet PTFE Grade Standard Plastic Length 24 in Plastic Width 24 in Plastic Thickness 0.25 in Black Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 3 000 psi Impact Strength 3.5 ft-lb/in Friction Coefficient 0.07 Water Absorption 0.01 Percent Temperature Range -290 Degrees to 500 Degrees F Plastic Density 0.078 lb/cu in Plastic Hardness 55D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan