Black Diamond Ground Pad

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Spill Control Ground Pad Color Black Dimensions 6 ft x 12 ft For Use With Brand Black Diamond For Use with Series Black Diamond L-Bracket Berms For Use With Black Diamond Containment Berms Includes (2) 6 ft x 12 ft Ground Pads Indoor/Outdoor Use Outdoor Length 12 ft Material High Density Polyethylene Non-Woven Geotextile Product Type Spill Control Ground Pad Standards EPA NPDES SPCC Width 6 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan