Sebelum PPN:
Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These gaiters are made from puncture-resistant materials to prevent snake bites.
Feature
Gaiters Garment Type Gaiters Material Plastic Overall Length 19 in Color Black Size 19 H (Front)/15 H (Back) in Application Snake Protection Back of Leg Coverage Enclosed Back 1 Pair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan