BULK-STRAP G2375 Webbing Polypropylene

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
G2375 Webbing Color Orange Overall Length 51 ft Overall Thickness 1/16 in Overall Width 2 in Tensile Strength 900 lb/in Working Load Limit 290 lb Material Polypropylene Product Type Webbing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan