Non Brand Funnel (Corong)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp25.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Funnel Basic Material Glass Capacity - English 16.9 fl oz Laboratory Funnel Type Separatory Body Material Glass Funnel Material Borosilicate Glass Autoclavable No USP Specification Type I Product Type Separatory Funnel For Use With Liquids Stem Length - Metric 60 mm Capacity - Metric 500 mL Stem Outside Diameter - Metric 10 mm Includes Closure Yes Overall Height - Metric 330 mm Closure Material Glass ASTM Specification E438

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait