Non Brand Evacuation Map Holder

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sign holders feature an "evacuation map" border message and display important emergency egress information.
Feature
Evacuation Map Holder Mounting Style Surface Size 17 in x 11 in Overall Height 22 1/8 in Overall Width 11 1/8 in Material Polycarbonate Color Clear Includes (4) Rounded Corners with Holes Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan