BOX ENCLOSURES Enclosure

Sebelum PPN:
Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These nonmetallic enclosures have clear covers to provide transparency of the box's interior to easily view the status of electronic components.
Feature
Finish Polished Color Gray Depth 2.16 in Silicone Gasket Height 3.35 in IP Rating IP65 Standards UL94 Width 3.16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan