Non Brand Edge Protector Medium Duty Paperboard

Sebelum PPN:
Rp239.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Medium-duty edge protectors are made of thicker foam or paperboard than light-duty protectors. Their sturdier construction helps to improve stacking strength.
Feature
Edge Protector Edge Protector Strength Rating Medium Duty Paperboard Length 48 in Depth 2 in Width 2 in Thickness 0.16 in Color White For Max Strap Width 2 in Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan