BRADY DOT Handling Label Waste (Label Terkait Bahan Kimia)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
DOT Handling Label Language English Handling Label/Placard Type Waste DOT/UN Product Form Label Message Waste Flammable Label Width 7 in Label Height 3 in Material Polyester Labels per Roll 25 Background Color Yellow Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait