ASSA ABLOY ACCENTRA Door Closer Hydraulic Standard Duty

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Closer Yale 2711 Closer Series Interior and Exterior Manual Hydraulic Closer Performance Heavy Duty Closer Type Hold Open Non-Handed Ligature Resistant No Closer Mounting Style Parallel Regular Top Frame Standards ANSI/BHMA A156.4 UL and cUL Listed ADA Compliant Yes Finish Dark Bronze Painted Arm Material Aluminum Arm Type Parallel Regular Color Dark Bronze Exterior Door Width 48 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan