CARLISLE Dessert Dish

Sebelum PPN:
Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dessert Dish Color Clear Diameter 3 3/4 in Overall Width Not Applicable Overall Length Not Applicable Overall Height 2 in Product Type Dessert Dish Capacity 5 oz Material Polycarbonate Package Quantity 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan