Non Brand CPVC Sheet

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp21.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
CPVC Sheet CPVC Grade Standard Plastic Length 3 ft Plastic Width 12 in Plastic Thickness 0.25 in Gray Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 7 500 psi Impact Strength 1.2 ft-lb/in Friction Coefficient 0.6 Water Absorption 0.04 Percent Temperature Range 30 Degrees to 200 Degrees F Plastic Density 0.056 lb/cu in Plastic Hardness Rockwell R115

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan