ALBION Caster Wheel

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Caster Wheel 1 500 lb Load Rating 1 000 to 2 999 lb Load Rating Range 8 in Wheel Dia 2 in Wheel Width Polyurethane Wheel/Tread Material Soft 85 Shore A Precision Ball Standard Tread Shape 1/2 in For Axle Size Not Included Includes Spanner Bushing Aluminum Wheel Core Material Yes Non-Marking 2 7/16 in Hub Length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan