BIRD BARRIER Bird Slide Ext

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp8.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bird Slide Extension Slide Material Plastic Base Material Plastic Overall Height 15 ft Overall Width 6 in Overall Length 5 ft Color Gray Bird Pressure Heavy For Use On Angle Irons Eaves I-Beams L-Shaped Ledges Ledges Product Type Bird Slide Extensions Standards Not Applicable Targeted Birds Crows Ducks Geese Pigeons Seagulls Sparrows Starlings Swallows Vultures Package Quantity 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan