CHICAGO METALLIC Loyang Roti Baguette/Roti Prancis (Cetakan Roti)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp5.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Baguette/French Bread Pan Gauge 16 ga Material Aluminum Dishwasher Safe No Freezer Safe No Oven Safe Yes Color Silver Overall Length 25 3/4 in Overall Width 17 3/4 in Overall Depth 2 1/8 in NSF Certified No Number of Slots 3 Pan Style Baguette/French Bread Pan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan