APPLETON ELECTRIC Auxiliary Contact

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Auxiliary Contact Compatible Device Current 30 A 60 A 100 A For Use With WSR Disconnect Switch NEMA Enclosure Rating 12 3 3R 4 4X Number of Poles 4 Number of Wires 3 Resistance Properties Corrosion Resistant Weather Resistant Watertight Voltage Rating 250V DC 600V AC Current Rating 15 A Includes 1NO/1NC Standards CSA C22.2 No 182.1 CSA C22.2 No 4 CSA Certified 025875 UL 1682 UL 1686 UL 50E UL 98 UL E145917 E160652 Compatible with Series Powertite(TM)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan