Non Brand Aluminum Round Tube

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp4.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Aluminum Round Tube Aluminum 6061 T6 Round 6 ft Overall Length Length Tolerance +/-1 in Outside Diameter 1 1/2 in Outside Diameter Tolerance +/-0.005 in Inside Diameter 1.402 in 0.049 in Wall Thickness Wall Thickness Tolerance +/-0.003 in Fabrication Cold Drawn Heat Treatable Heat Treatable Mechanical Finish Mill Yield Strength 40 000 psi Tensile Strength 45 000 psi 95 BHN Brinell Hardness 60 HRB Rockwell Hardness

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait