Non Brand AcetalCopolSheet

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp50.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Acetal Copolymer Sheet Acetal Copolymer Grade Standard Plastic Length 12 in Plastic Width 12 in Plastic Thickness 0.3125 in Black Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 9 500 psi Impact Strength 1 ft-lb/in Friction Coefficient 0.25 Water Absorption 0.2 Percent Temperature Range 32 Degrees to 180 Degrees F Plastic Density 1.41 g/cc Plastic Hardness Rockwell M88

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan