BISON AC GM TEFC

Sebelum PPN:
Rp25.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
AC Gearmotor Motor Type Permanent Split Capacitor Motor Enclosure Totally Enclosed Fan-Cooled Maximum Torque 300 in-lb Rotation CW/CCW Mounting Orientation Any Angle Operating Voltage 115/230V AC Gear Ratio 58.3 1 Shaft Orientation Parallel Output Shaft Type Keyed Motor Insulation Class B Includes Junction/Conduit Box Yes Motor Duty Class Continuous AGMA Gear Class Class 9

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan