Makita Socket Adapter Set for 1/2 Sq

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Drive TypeSquare, Square
FinishBlackened, Blackened
MaterialChrome Molybdenum Steel, Chrome Molybdenum Steel
Number of Pieces9
Overall Length (mm)38
Product TypeImpact Socket
Socket Size (inch)1/2
Socket TypeImpact
Standards ApprovalsNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan