Makita Screw Bit Set

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Hex Shank (inch)1/4
Screw SocketPZ0 / PZ1 / PZ2 /PZ2 / PZ3 / PH0 /PH1 / PH2 / PH2 /PH3 / H3 / H4 / H5/ H6 / T10 / T15 /T20 / T25 / T27 /T30 / T40 / T10H /T15H / T20H /T25H / T27H /T30H / T40H /SL0.5x4 /SL0.6x4.5 /SL1.0x5.5 /SL1.2x6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screw bit set for drivers. The set includes 36 screw bits and 1 bit holder in a plastic case. Pack of 10. This set includes screw bits with a length of 25mm (PH0, PH1, 2 x PH2, PH3, PZ0, PZ1, 2 x PZ2, PZ3, SL4.0, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, 2 x T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, H3, H4, H5, H6) and a magnetic bit holder 60mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait