Makita Impact Socket Set

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Drive TypeSquare
FinishChrome
InsulatedNo
MaterialChrome Molybdenum Steel
Non-SparkingNo
Number of Pieces9
Product TypeImpact Socket
Set ContentsSocket
Socket Type6 Point
Standards ApprovalsNo
VDE/1000V ApprovedNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan