Makita Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Diameter (mm)75
Maximum Speed (rpm)4500
Tool Holder/Shank6
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wire brushes are used to remove weld edges, paint, or rust from flat or uneven surfaces.
Feature
Round brush Ø 75 mm with wavy 0.3 mm thick wire bristles made of galvanized steel. Suitable for gentle material removal and medium brushing action on flat and uneven surfaces. With 6 mm round shank mount.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan