SHINWA Digital Anemometer

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AccuracyWind Speed: ±(5% of reading + 0.01) atau ±0.26 (mana yang lebih besar) pada 0.40–20.00 m/s
Auto Power OFFSetelah sekitar 20 menit tanpa aktivitas
Battery Capacity (mAh)1400
Cable Length0.9 to 1.7
Main Unit Dimensions (mm)200×85×40
Maximum elongation (mm)800 (Probe)
Measurement Interval (s)Sekitar 0.8
Measurement Range Wind Speed (m/s)0.10–25.00
Operating Environment Humidity (%RH)80 (tanpa kondensasi)
Operating Environment Temperature (°C)0–50
Resolution (m/s)0.01
Temperature Measurement Range (°C)0–50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait