NPK Flat Chisel

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Blade ShapeFlat chisel
Blade Width (mm)16
Compatible forAA-00SP, AA-0SP
Overall Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a chisel for AA-00SP and AA-0SP.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan