Non Brand Micro Sprayer Jet Nozzle

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Length (mm)21
Spray Range (m)1 to 2
Water Flow (L/hour)30 - 60
Width (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connect to PE Hose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan