Mitutoyo Magnetic Stand with Fine Adjustment

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Base Size (LxWxH) (mm)59 x 50 x 55
Clamping DeviceMagnetic
Clamping Force (Vertical)600
ContentsIn a Carton Box with Stem Bush 02AZC291
Magnetic Force600 N Vertical Retractile Force
Thread Arm/BaseM8 x 1.25
Total Height232
Working Radius170.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
V-block base type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan