Mitutoyo Dial Gauge Lug Back (Gauge Bore Dial)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Contact pointCarbide Tipped
ContentsWith Certificate of Inspection, Bezel Clamp
Digital/AnalogAnalog
Graduation (mm)0,01
Hysteresis (mm)3
Inch-MetricMetric
MPE > 2 1/2-10 Revolutions (µm)±13
MPE First 2 1/2 Revolutions (µm)±10
MPE First One Revolution (µm)±10
Measuring Force (N)0.4 to 1.4
Range (mm)5
Range/Rev. (mm)1
Repeatability (µm)±3
Standard TypeANSI/AGD Standard
Stem (mm)9.52
Stem Thread4-48 UNF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan